Beli kimia organik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Moly Attack (Pelumas Molybdenum)
    Mulai

    Rp289.900

    ICHINEN Moly Attack (Pelumas Molybdenum)
    Deskripsi:
    Moly-AttackMolybdenum disulfide konsentrasi tinggi dalam bentuk pasta semprot.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 400
    • Pressure Load (N): 2452
    • Heat Resistance (°C): 400
    • Kinetic Friction Coefficient: 0.10
    • Volumetric Capacity (ml): 300
  2. Mizuho Chemical Pipette Chemical Dropper (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp98.900

    Mizuho Chemical Pipette Chemical Dropper (Pipet Tetes)
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Capacity (ml): 2
    • Gradations (ml): 0.1
    • Total Length (mm): 132
  3. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported AK4 BB Series (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp359.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported AK4 BB Series (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Berbagai macam sarung tangan perlindungan ditawarkan terhadap berbagai macam bahan kimia dan cairan bersama dengan perlindungan mekanis.
    atribut:
    • Coating Material: Chloroprene
    • Liner Material: Seamless Polycotton
    • Length (mm): 300/350
    • Cuff Style: Gauntlet
  4. TRUSCO Belt Sling Chemical
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Belt Sling Chemical
    Deskripsi:
    -Strong against acid and alkaline and has excellent chemical resistance.-Equipped with a safety line which tells the timing of replacement.-Optimum when used in pickling work and plating factories.
    atribut:
    • Belt Dimension WxThickness: 25x8mm
    • Length (m): 2
    • Working Load Limit (t): 0.5
  5. BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Mulai

    Rp41.900

    BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Deskripsi:
    Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
  6. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  7. Non Brand Texapone
    Mulai

    Rp37.900

    Non Brand Texapone
    Deskripsi:
    TEXAPON adalah jenis surfaktan yang sangat kuat dan umum digunakan dalam produk-produk pembersih noda minyak dan kotoran. Sebagai contoh, TEXAPON ini banyak ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada produk-produk industri seperti pembersih mesin (engine degreaser), pembersih lantai, dan shampo mobil.
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Volume (ml): ±1000
  8. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  9. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  10. CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearings
    atribut:
    • Propellant: None
  11. SAKAI CHEMICAL Laminated Polyethylene Film
    56%
    Mulai

    Rp419.900

    SAKAI CHEMICAL Laminated Polyethylene Film
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Thickness (mm): 1
    • Weight (kg): 1.5
    • Length (m): 30
    • Applications: Packing precision equipment, office machines, etc..
  12. ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)
    Deskripsi:
    - Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
  13. Rotary Moly Hi-Temp Synthetic Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp579.900

    Rotary Moly Hi-Temp Synthetic Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.Advantages and Potential Benefits:> Superb equipment protection and potential equipment life extension even in sever operating conditions> Optimum equipment protection in high sliding mechanisms and with extended re-lubrication intervals> Ensure proper lubrication and protection even in hostile work environments> Excellent EP and anti wear propertiesSuitable for use in wide range of slow to medium speed bearings where shock loads or excessive vibration is likely and there is a specific requirement for the use of grease fortified with molybdenum disulfide. Particularly suitable for applications involving reciprocation or sliding motion where the prevention of scuffing and fretting is desirable.
    atribut:
    • Packaging: Tube
    • Size (g): 100
  14. ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp159.900

    ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Deskripsi:
    Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 420
  15. Non Brand Hand Soap DIY Material (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Hand Soap DIY Material (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Paket hemat membuat sabun cuci tanganKami menyediakan bahan-bahan untuk membuat sabun cuci tangan, hanya dengan mencampurkan bahan - bahan yang telah disiapkan oleh toko kami, Anda bisa mendapatkan sekitar 18 liter sabun.cuci tanganBahannya antara lain: Texapon, NaCl, SLS, Anti Baterial, Fragnance, Amphitol, Humectant Agent, Pewarna secukupnya
  16. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  17. ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp439.900

    ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Silicone Grease / Silicone Grease SprayGemuk tahan panas, tahan dingin dan tahan airFitur > Mencegah karet dan plastik terkikis dan meleleh.> Berbeda dengan gemuk yang lain, gemuk ini tidak menetes di temperature tinggi dan tidak mengeras di tem
    atribut:
    • Oli Dasar: Oli Silikon
    • Heat Resistance (°C): 180
    • Tes Salt Spray: lebih dari 48 jam
    • Thickness: Lithium soap
    • Operating Temperature Range (°C): -40 ~ 180
Daftar Harga kimia organik Terbaru October 2026
ICHINEN Moly Attack (Pelumas Molybdenum)Rp289.900
Mizuho Chemical Pipette Chemical Dropper (Pipet Tetes)Rp98.900
Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported AK4 BB Series (Sarung Tangan)Rp359.900
TRUSCO Belt Sling ChemicalRp409.900
BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)Rp41.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp63.900
Non Brand TexaponeRp37.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)Rp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)